Beli Mata Gergaji Belah 7 Inci di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Primaform Continuous Form PRS Bagi Dua 9.5x12inch (Kertas Faktur)
    19%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp154.000

    Primaform Continuous Form PRS Bagi Dua 9.5x12inch (Kertas Faktur)
    Deskripsi:
    Kertas continuous form adalah jenis kertas multiply yang bertujuan sekali mencetak langsung ada salinnya tanpa harus di fotocopy. Kertas continuous form mempunyai pinhole di bagian kanan dan kirinya.
    atribut:
    • Type: Bagi 2
  2. Regency Wall Fan Tornado (Kipas Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp719.900

    Regency Wall Fan Tornado (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Plafon tinggi dan minimnya ruang sirkulasi udara diruangan besar anda bisa dengan sederhana diselesaikan dengan kipas angin Regency ZTW12 - Wall Fan Tornado 12 inch. Keungulan kipas angin TW adalah sirkulasi udara yang lebih jauh sebab posisi tinggi dinding. Dan juga kipas lebih tahan lama sebab tidak akan sering di pindahkan oleh penguna.
    atribut:
    • Fan Type: Wall Fan
    • Speed Settings: 3 Speed Levels
  3. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  4. monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (76)
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.
    atribut:
    • Thickness (micron): 45
    • Width (mm): 48
  5. Paper Prins Continuous Form NCR 9.5x11inch (Kertas Faktur)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp189.900

    Paper Prins Continuous Form NCR 9.5x11inch (Kertas Faktur)
    Deskripsi:
    KERTAS MERK "PAPERPRYNS" kertas dengan kualitas dan isi yang terbaik. Ukuran kertas dan lubang kertas (pin hole) diproduksi dengan mesin modern dan presisi. Dapat digunakan pada printer dot-matrix untuk bebagai kebutuhan.
    atribut:
    • Type: NCR
    • Size (mm): 241x280
  6. monotaro.id Hex Bolt High Tensile HOTDIP Galvanized Steel Bolt Nut 8.8 HDG Set Half Thread Flat Plate with Small Pack Ring Spring (Baut Hexagonal)
    51%
    Mulai

    Rp31.900

  7. KSS WIRING ACCESSORIES Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp10.900

    KSS WIRING ACCESSORIES Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    - Material: UL approved Nylon 66, 94V-2, with good tensile strength and insulation, not easy to get aging. - Color: Standard color is natural, black, other special colors are available upon request.
    atribut:
    • Material: UL approved Nylon 66, 94V­2.
    • Locking Style: Self-Locking
  8. Uni-D Solenoid Valve AC 220V (60/50Hz) (Katup Solenoid)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Uni-D Solenoid Valve AC 220V (60/50Hz) (Katup Solenoid)
    Deskripsi:
    - US series is direct-acting, conductive, and normally closed (NC) 2/2 way solenoid valve.- Able to be operated directly without pressure- Material PTFE is suitable for steam.
  9. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  10. GAND Continuous Form 4ply (Kertas Faktur)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp199.900

    GAND Continuous Form 4ply (Kertas Faktur)
    Deskripsi:
    Continuous Form 4 Ply Tidak Dibagi
    atribut:
    • Number of Ply: 4
  11. PaperOne Copy Paper A4 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    99% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp53.900

    PaperOne Copy Paper A4 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: All Purpose Paper
    • Number of Sheets: 500
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 80
    • Size (mm): 210x297
  12. Green Leaf Gelas Takaran
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

  13. INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp14.900

    INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    INGCO 100-Pcs Cable Ties // Tali Kabel Tis Tie Nylon
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Nylon 66
    • Locking Style: Self-Locking
Daftar Harga Mata Gergaji Belah 7 Inci Terbaru November 2026
TJAP MATA Gergaji TCTRp82.900
Primaform Continuous Form PRS Bagi Dua 9.5x12inch (Kertas Faktur)Rp154.000
KRISBOW Tool Drawer (Troli Perkakas)Rp2.799.900
Regency Wall Fan Tornado (Kipas Angin)Rp719.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee (Connector Pipe)Rp9.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)Rp6.900
Paper Prins Continuous Form NCR 9.5x11inch (Kertas Faktur)Rp189.900
monotaro.id Hex Bolt High Tensile HOTDIP Galvanized Steel Bolt Nut 8.8 HDG Set Half Thread Flat Plate with Small Pack Ring Spring (Baut Hexagonal)Rp31.900
KSS WIRING ACCESSORIES Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp10.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)